TECHNISCHE ALTERNATIVE - CAN-Buskonverter 2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 01/CAN-BC2
Bussystem KNX - Ja
Andere Bussysteme - M-Bus
Ausführung - Mehrfach-Schnittstellen
Montageart - Aufputz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
0796376632586
Sonepar Artikelnummer
120475502
Hersteller Artikelnummer
01/CAN-BC2
Hersteller Typ
01/CAN-BC2
Hersteller Artikel Nr.:
01/CAN-BC2
Bussystem KNX:
Ja
Andere Bussysteme:
M-Bus
Ausführung:
Mehrfach-Schnittstellen
Montageart:
Aufputz
Protokoll:
sonstige
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
8
Demontageschutz:
Ja
Mit LED-Anzeige:
Ja
Updatefähig:
Ja
Betriebsspannung:
12 V
Spannungsart:
AC
Leistungsaufnahme:
2 W
Providerabhängig:
Nein
Visualisierung:
Ja
Web-Server:
Nein
Funkschnittstelle:
Nein
IR-Schnittstelle:
Nein
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
90329000
Gewicht:
0.310 kg


