Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TECHNISCHE ALTERNATIVE - CAN Busverbinder - Grundpaket

TECHNISCHE ALTERNATIVE
kopierenkopieren
TECHNISCHE ALTERNATIVE - CAN Busverbinder - Grundpaket

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 01/CBV-GP

  • Bussystem LON - Nein

  • Montageart - sonstige

  • Anzahl der Anschlüsse - 1

  • Diagnosefunktion integriert - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0796376634306

Sonepar Artikelnummer

121395977

Hersteller Artikelnummer

01/CBV-GP

Hersteller Typ

CBV-GP

Hersteller Artikel Nr.:

01/CBV-GP

Bussystem LON:

Nein

Montageart:

sonstige

Anzahl der Anschlüsse:

1

Diagnosefunktion integriert:

Nein

Bussystem KNX:

Nein

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

90329000

Gewicht:

0.060 kg

Der CAN Busverbinder dient der einfachen Verbindung von CAN-Geräten im Schaltschrank (UVR610, CAN-EZ3) über das mitgelieferte Flachbandkabel. Grundpaket.