TECHNISCHE ALTERNATIVE - CAN-Energiezähler 3 ohne Stromsensoren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 01/CAN-EZ3-OZ
Zählertyp - elektromechanisch
Nennspannung (Un) N-L - 230 V
Polart - Dreileiter
Ausführung - Messwandler
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
0796376633873
Sonepar Artikelnummer
120711653
Hersteller Artikelnummer
01/CAN-EZ3-OZ
Hersteller Typ
01/CAN-EZ3-OZ
Hersteller Artikel Nr.:
01/CAN-EZ3-OZ
Zählertyp:
elektromechanisch
Nennspannung (Un) N-L:
230 V
Polart:
Dreileiter
Ausführung:
Messwandler
Montageart:
REG
Nennspannung (Un) L-L:
400 V
Frequenz:
50 Hz
Genauigkeitsklasse:
B
Energieart:
Wirkleistung
Geeignet für:
Bezug/Lieferung
Tarifsteuerung:
intern
Messungsart Lastgang:
Nein
Rücklaufsperre:
Nein
Geeicht:
Nein
Impulsausgang:
elektrisch
Impulsart:
S0
Anzeigeart:
digital
Breite in Teilungseinheiten:
6
Breite:
106 mm
Tiefe:
64 mm
Höhe:
91 mm
Ausführung der Schnittstelle:
Modbus
EDL40-Signatur:
Nein
Mit Sperrcode:
Ja
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
90329000
Gewicht:
0.540 kg


