TECHNISCHE ALTERNATIVE - CAN-Erweiterungsmodul 45

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 01/CAN-I/O 45
Anzahl der analogen Eingänge - 4
Anzahl der analogen Ausgänge - 5
Anzahl der digitalen Eingänge - 0
Anzahl der digitalen Ausgänge - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
0796376632623
Sonepar Artikelnummer
120475506
Hersteller Artikelnummer
01/CAN-I/O 45
Hersteller Typ
01/CAN-I/O 45
Hersteller Artikel Nr.:
01/CAN-I/O 45
Anzahl der analogen Eingänge:
4
Anzahl der analogen Ausgänge:
5
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Anzahl der digitalen Ausgänge:
0
LED-Anzeige Eingänge:
Nein
Netzspannung:
sonstige
Geeignet für Handbedienung:
Nein
Ausführung:
Modul
Schutzart (IP):
IP40
LED-Anzeige Ausgänge:
Nein
Mit PC-Anschluss:
Nein
Kommunikationsbus:
sonstige
Kommunikationsprotokoll:
sonstige
Kommunikationsmedium Kupfer:
Ja
Explosionsgeschützt:
Nein
Selbstständig arbeitend:
Nein
DIN-Schienenmontage:
Nein
Geeignet für Frontmontage:
Ja
Höhe:
76.5 mm
Breite:
126.8 mm
Tiefe:
45.5 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
90329000
Gewicht:
0.370 kg


