TECHNISCHE ALTERNATIVE - CAN-Monitor x2, weißes Gehäuse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 01/CAN-MTX2-WT
Art der Internetverbindung - sonstige
Steuerung von Licht - Ja
Steuerung von Öffnungselementen (Rollläden, Türen) - Ja
Steuerung von Heizen - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
0796376632661
Sonepar Artikelnummer
120475510
Hersteller Artikelnummer
01/CAN-MTX2-WT
Hersteller Typ
01/CAN-MTX2-WT
Hersteller Artikel Nr.:
01/CAN-MTX2-WT
Art der Internetverbindung:
sonstige
Steuerung von Licht:
Ja
Steuerung von Öffnungselementen (Rollläden, Türen):
Ja
Steuerung von Heizen:
Ja
Steuerung von Security:
Nein
Montageart:
Tischgerät/Wandmontage
Power over Ethernet:
Nein
Max. Anzahl der unterstützten Geräte:
62
Anzahl der RJ45-Anschlüsse:
0
Anzahl der USB-Ports:
0
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
Nein
Unterstützt Protokoll für RTS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Z-Wave:
Nein
Unterstützt Protokoll für EnOcean:
Nein
Unterstützt Protokoll für io-homecontrol:
Nein
Unterstützt Protokoll für X3D:
Nein
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Steuerung von Heißwasser:
Ja
Steuerung von Klima/Lüftung:
Ja
Steuerung von Multimedia:
Nein
Steuerung von Hausgeräten:
Nein
Mit Sprachbefehl:
Nein
Mit Lastmanagement:
Nein
Alarm-Management:
Nein
Primärstromversorgung:
sonstige
Mit integriertem Modem:
Nein
Bedienung über Bluetooth:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Länge:
96 mm
Breite:
144.5 mm
Höhe/Tiefe:
26.1 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
90329000
Gewicht:
0.310 kg


