Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TECHNISCHE ALTERNATIVE - CAN-Repeater

TECHNISCHE ALTERNATIVE
kopierenkopieren
TECHNISCHE ALTERNATIVE - CAN-Repeater

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 01/CAN-RP

  • Bussystem KNX - Ja

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - Nein

  • Andere Bussysteme - C-Bus

  • Montageart - Aufputz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0796376633774

Sonepar Artikelnummer

120771960

Hersteller Artikelnummer

01/CAN-RP

Hersteller Typ

01/CAN-RP

Hersteller Artikel Nr.:

01/CAN-RP

Bussystem KNX:

Ja

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Andere Bussysteme:

C-Bus

Montageart:

Aufputz

Breite in Teilungseinheiten:

2.5

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

90329000

Gewicht:

0.060 kg

Mit dem CAN Repeater lassen sich in der seriellen CAN-Bus Topologie auch Stichleitungen realisieren, wobei der CAN-RP nicht an einem Ende platziert sein muss (siehe Grafik). Anschluss CAN-3 ist von CAN-1 und CAN-2 potentialgetrennt. Achten Sie auf die korrekte Terminierung der Geräte. Insgesamt sind 62 Teilnehmer möglich. Isolation: 3 kV