TECHNISCHE ALTERNATIVE - CAN-Überspannungsschutz im Gehäuse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 01/CAN-UES2
Nennspannung AC - 12 V
Nennspannung DC - 12 V
Max. Dauerspannung AC - 500 V
Max. Dauerspannung DC - 500 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0796376632715
Sonepar Artikelnummer
120475516
Hersteller Artikelnummer
01/CAN-UES2
Hersteller Typ
01/CAN-UES2
Hersteller Artikel Nr.:
01/CAN-UES2
Nennspannung AC:
12 V
Nennspannung DC:
12 V
Max. Dauerspannung AC:
500 V
Max. Dauerspannung DC:
500 V
Montageart:
Hutschiene TH35
Anschluss 1:
sonstige
Ableiterüberwachung:
Nein
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Signalisierung am Gerät:
ohne
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Trennmöglichkeit des Signalkreises:
Nein
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Erdung über:
separater Leiter
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
90329000
Gewicht:
0.040 kg


