TECHNISCHE ALTERNATIVE - Control and Monitoring Interface für den Schaltschrank

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 01/CMI-S
Bussystem KNX - Nein
Andere Bussysteme - sonstige
Ausführung - Mehrfach-Schnittstellen
Montageart - REG
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
0796376634825
Sonepar Artikelnummer
121065356
Hersteller Artikelnummer
01/CMI-S
Hersteller Typ
01/CMI-S
Hersteller Artikel Nr.:
01/CMI-S
Bussystem KNX:
Nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Ausführung:
Mehrfach-Schnittstellen
Montageart:
REG
Protokoll:
TCP/IP
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
1.5
Anzahl der Kanäle:
2
Max. Anzahl der Geräte pro Kanal:
2
Demontageschutz:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Ja
Updatefähig:
Ja
Betriebsspannung:
12 V
Spannungsart:
DC
Leistungsaufnahme:
1.5 W
Providerabhängig:
Ja
Visualisierung:
Ja
Web-Server:
Ja
Funkschnittstelle:
Nein
IR-Schnittstelle:
Nein
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
90329000
Gewicht:
0.120 kg


