TECHNISCHE ALTERNATIVE - CORA Heizkörperthermostat und Stellantrieb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 01/CORA-HKT
Bussystem KNX - Nein
Andere Bussysteme - sonstige
Montageart - Heizkörperventil
Temperaturregler mit Stetigregelung eingebaut - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0796376634917
Sonepar Artikelnummer
121131404
Hersteller Artikelnummer
01/CORA-HKT
Hersteller Typ
01/CORA-HKT
Hersteller Artikel Nr.:
01/CORA-HKT
Bussystem KNX:
Nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Montageart:
Heizkörperventil
Temperaturregler mit Stetigregelung eingebaut:
Nein
Funktion Master/Slave:
Nein
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Ja
Mit Busankopplung:
Ja
Tasten für Handbedienung am Antrieb:
Nein
Temperatur- und Hubanzeige:
Nein
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Nennspannung:
12 V
Busspannungsversorgung:
Ja
Schutzart (IP):
IP54
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
90328900
Gewicht:
0.180 kg


