TECHNISCHE ALTERNATIVE - Differenzdrucksensor +1 bar / -0,1 bar, DL-Bus

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 01/DPS23-1B-DL
Ausgangssignal - sonstige
Versorgungsspannung - 12 V
Eingangsdruck - 1 bar
Schutzart (IP) - IP40
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0796376634443
Sonepar Artikelnummer
121395981
Hersteller Artikelnummer
01/DPS23-1B-DL
Hersteller Typ
DPS23-1B-DL
Hersteller Artikel Nr.:
01/DPS23-1B-DL
Ausgangssignal:
sonstige
Versorgungsspannung:
12 V
Eingangsdruck:
1 bar
Schutzart (IP):
IP40
Geeignet für Luft:
Nein
Geeignet für Wasser:
Ja
Geeignet für Gase:
Ja
Geeignet für Ammoniak:
Nein
Geeignet für Öl:
Nein
Geeignet für Dampf:
Nein
Ablesbar:
Nein
Mit Display:
Nein
Explosionsgeschützt:
Nein
Gewindemaß:
sonstige
Anschluss:
Schlauchstutzen
Messelement:
sonstige
Höhe:
40.5 mm
Breite:
80 mm
Tiefe:
22.5 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
90329000
Gewicht:
0.060 kg


