Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TECHNISCHE ALTERNATIVE - Differenzdrucksensor +/- 2,5 mbar, DL-Bus

TECHNISCHE ALTERNATIVE
kopierenkopieren
TECHNISCHE ALTERNATIVE - Differenzdrucksensor +/- 2,5 mbar, DL-Bus

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 01/DPS23-2MB-DL

  • Ausgangssignal - sonstige

  • Versorgungsspannung - 12 V

  • Eingangsdruck - 0.0025 bar

  • Schutzart (IP) - IP40

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0796376634412

Sonepar Artikelnummer

121395982

Hersteller Artikelnummer

01/DPS23-2MB-DL

Hersteller Typ

DPS23-2MB-DL

Hersteller Artikel Nr.:

01/DPS23-2MB-DL

Ausgangssignal:

sonstige

Versorgungsspannung:

12 V

Eingangsdruck:

0.0025 bar

Schutzart (IP):

IP40

Geeignet für Luft:

Nein

Geeignet für Wasser:

Ja

Geeignet für Gase:

Ja

Geeignet für Ammoniak:

Nein

Geeignet für Öl:

Nein

Geeignet für Dampf:

Nein

Ablesbar:

Nein

Mit Display:

Nein

Explosionsgeschützt:

Nein

Gewindemaß:

sonstige

Anschluss:

Schlauchstutzen

Messelement:

sonstige

Höhe:

40.5 mm

Breite:

80 mm

Tiefe:

22.5 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

90329000

Gewicht:

0.060 kg

Der Differenzdrucksensor besitzt zwei Anschlüsse, einerseits für nicht korrosive Flüssigkeiten (+ Port, Überdruck) und andererseits für Gase (- Port, Unterdruck). Zusätzlich stehen 3 Eingänge für PT1000 Sensoren oder digitale Ein/Aus-Signale bereit. +/- 2,5mbar