TECHNISCHE ALTERNATIVE - DL-Erweiterungsmodul für 5 Digital-/ Temparatureingänge

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 01/TDI5-DL
Anzahl der analogen Eingänge - 5
Anzahl der analogen Ausgänge - 0
Anzahl der digitalen Eingänge - 5
Anzahl der digitalen Ausgänge - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
0796376634030
Sonepar Artikelnummer
120771970
Hersteller Artikelnummer
01/TDI5-DL
Hersteller Typ
01/TDI5-DL
Hersteller Artikel Nr.:
01/TDI5-DL
Anzahl der analogen Eingänge:
5
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Anzahl der digitalen Eingänge:
5
Anzahl der digitalen Ausgänge:
0
LED-Anzeige Eingänge:
Nein
Netzspannung:
sonstige
Geeignet für Handbedienung:
Nein
Ausführung:
Modul
Schutzart (IP):
IP40
LED-Anzeige Ausgänge:
Nein
Mit PC-Anschluss:
Nein
Kommunikationsbus:
sonstige
Kommunikationsprotokoll:
sonstige
Kommunikationsmedium Kupfer:
Ja
Kommunikationsmedium Glasfaser:
Nein
Kommunikationsmedium drahtlos:
Nein
Explosionsgeschützt:
Nein
Selbstständig arbeitend:
Nein
DIN-Schienenmontage:
Ja
Geeignet für Frontmontage:
Nein
Höhe:
40.5 mm
Breite:
80 mm
Tiefe:
22.5 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
90329000
Gewicht:
0.040 kg


