Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TECHNISCHE ALTERNATIVE - Drucksensor 0 - 6 bar

TECHNISCHE ALTERNATIVE
kopierenkopieren
TECHNISCHE ALTERNATIVE - Drucksensor 0 - 6 bar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 01/PRS0-6

  • Ausgangssignal - 0 - 10 V

  • Elektrischer Anschluss - Stecker

  • Versorgungsspannung - 12 V

  • Messbereich - 0 .. 600000 Pa

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0796376633149

Sonepar Artikelnummer

120475554

Hersteller Artikelnummer

01/PRS0-6

Hersteller Typ

01/PRS0-6

Hersteller Artikel Nr.:

01/PRS0-6

Ausgangssignal:

0 - 10 V

Elektrischer Anschluss:

Stecker

Versorgungsspannung:

12 V

Messbereich:

0 .. 600000 Pa

Mit Temperatursensor:

Nein

Ablesbar:

Nein

Mit Display:

Nein

Max. Überdruck:

800 kPa

Geeignet für Luft:

Ja

Geeignet für Wasser:

Ja

Geeignet für Gase:

Nein

Geeignet für Glykol:

Nein

Geeignet für Öl:

Nein

Geeignet für Ammoniak:

Nein

Geeignet für Dampf:

Nein

Schutzart (IP):

IP00

Explosionsgeschützt:

Nein

Anschluss:

Außengewinde (metrisch)

Gewindemaß:

3/8 Zoll

Druckstufe Flansch:

sonstige

Messelement:

sonstige

Kabellänge:

0.7 m

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

90329000

Gewicht:

0.110 kg

Elektronischer Drucksensor zur Anlagenüberwachung. Erfassung des Systemdruckes zwischen 0 und 6 bar, Max. Druck (Berstdruck) 12 bar, Messprinzip unempfindlich gegen Medium-Eigenschaften, Temperaturbereich +2°C bis +90°C, Anschlussgewinde G 3/8'', Mit 0,7 m Spezialkabel zum Anschluss an die Adapterelektronik eines Volumenstromsensors der Serie FTS. Der Messwert wird gemeinsam mit den FTS-Signalen an die Regelung übertragen.