TECHNISCHE ALTERNATIVE - Einfache Solarregelung mit 3 Sensoren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 01/ESR32-3
Kesselregelung - Ja
Anzahl der Kessel - 1
Anschluss Kessel - 2-Draht
Anzahl der Mischgruppen - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0796376634894
Sonepar Artikelnummer
121131406
Hersteller Artikelnummer
01/ESR32-3
Hersteller Typ
01/ESR32-3
Hersteller Artikel Nr.:
01/ESR32-3
Kesselregelung:
Ja
Anzahl der Kessel:
1
Anschluss Kessel:
2-Draht
Anzahl der Mischgruppen:
0
Anzahl der Pumpengruppen:
1
Anzahl der Absauglüfter:
0
Anzahl der analogen Eingänge:
3
Anzahl der digitalen Eingänge:
3
Anzahl der analogen Ausgänge:
2
Gruppenregelung:
Nein
Anzahl der Wärmetauschergruppen:
0
Anzahl der Fußbodenheizkreise:
0
Luftbehandlungsregelung:
Nein
Lufterhitzer:
Nein
Luftkühler:
Nein
Luftbefeuchter:
Nein
Luftnachwärmer:
Nein
Trinkwasserregulierung:
Nein
Schwimmbadregelung:
Ja
Wärmepumpenregelung:
Nein
Absauglüfterregulierung:
Nein
Ansteuerung Absauglüfter:
ohne
Anzahl der digitalen Ausgänge:
0
Versorgungsspannung:
230 V
Mit Display:
Ja
Mit PC-Anschluss:
Ja
Kommunikationsbus:
ohne
Kommunikationsprotokoll:
ohne
Mit Zufuhrsensor:
Ja
Mit Außensensor:
Nein
Mit Raumsensor:
Nein
Mit Zeitschaltuhr:
Nein
Programmuhr:
sonstige
Geeignet für Wandmontage:
Ja
DIN-Schienenmontage:
Nein
Selbstständig arbeitend:
Ja
Koppelbar:
Nein
Schutzart (IP):
IP40
Höhe:
100 mm
Breite:
150 mm
Tiefe:
48.4 mm
Klasse des Temperaturreglers:
I
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby):
1.3 W
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
90328900
Gewicht:
0.990 kg


