TECHNISCHE ALTERNATIVE - Einkreis Solarregelung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 01/ANS21
Kesselregelung - Ja
Anzahl der Kessel - 1
Anschluss Kessel - 2-Draht
Anzahl der Pumpengruppen - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0796376632524
Sonepar Artikelnummer
120475497
Hersteller Artikelnummer
01/ANS21
Hersteller Typ
01/ANS21
Hersteller Artikel Nr.:
01/ANS21
Kesselregelung:
Ja
Anzahl der Kessel:
1
Anschluss Kessel:
2-Draht
Anzahl der Pumpengruppen:
1
Anzahl der analogen Eingänge:
2
Anzahl der analogen Ausgänge:
1
Gruppenregelung:
Nein
Versorgungsspannung:
230 V
Mit Display:
Nein
Mit PC-Anschluss:
Nein
Kommunikationsbus:
ohne
Kommunikationsprotokoll:
ohne
Mit Zufuhrsensor:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Selbstständig arbeitend:
Ja
Schutzart (IP):
IP40
Höhe:
76.5 mm
Breite:
126.8 mm
Tiefe:
45.5 mm
Klasse des Temperaturreglers:
I
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby):
2 W
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
90328900
Gewicht:
0.630 kg


