TECHNISCHE ALTERNATIVE - Feuchtesensor Datenleitung DL-Bus

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 01/RFS-DL
Einsatzgebiet - Raum
Technologie - kapazitiver Polymersensor
Temperaturmessbereich - -10 .. 50 °C
Messbereich der relativen Luftfeuchtigkeit - 0 .. 100 %
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
0796376633224
Sonepar Artikelnummer
120420530
Hersteller Artikelnummer
01/RFS-DL
Hersteller Typ
01/RFS-DL
Hersteller Artikel Nr.:
01/RFS-DL
Einsatzgebiet:
Raum
Technologie:
kapazitiver Polymersensor
Temperaturmessbereich:
-10 .. 50 °C
Messbereich der relativen Luftfeuchtigkeit:
0 .. 100 %
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Geeignet für Deckenmontage:
Ja
Geeignet für Luft:
Ja
Geeignet für Flüssigkeiten:
Nein
Mit Gehäuse:
Ja
Deckelbefestigung:
aufrastend
Sensorelement innerhalb des Gehäuses:
Ja
Festes Kabel am Sensor:
Nein
Material Element:
sonstige
Aktive Temperaturmessung:
Ja
Passive Temperaturmessung:
Nein
Messung der rel. Luftfeuchtigkeit:
Ja
Messung der absoluten Luftfeuchtigkeit:
Ja
Messung des Taupunkts:
Ja
Taupunkt-Messbereich:
20 .. 80 %
Anzahl der Messbereiche:
4
Fehlerspeicherung möglich:
Nein
Sensortyp:
sonstige
Potentiometer mit Einstellknopf:
Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Ja
Unterstützt Protokoll für KNX:
Ja
Drahtlos:
Nein
Mit Display:
Nein
Art der Spannungsversorgung:
Netzanschlussleitung
Mit Verpolungsschutz:
Nein
Max. Umgebungsfeuchtigkeit (nicht kondensierend):
100 %
Umgebungstemperatur:
-10 .. 50 °C
Explosionsgeschützt:
Nein
Schutzart (IP):
IP40
Gehäusehöhe:
41 mm
Gehäusebreite:
53.6 mm
Gehäusetiefe:
23.2 mm
Gehäusefarbe:
grau
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
90329000
Gewicht:
0.030 kg


