Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TECHNISCHE ALTERNATIVE - Frei programmierbare Universalregelung 24V-DC

TECHNISCHE ALTERNATIVE
kopierenkopieren
TECHNISCHE ALTERNATIVE - Frei programmierbare Universalregelung 24V-DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 01/UVR16X2S-DC

  • Anzahl der Reglerkanäle - 1

  • Anzahl der analogen Eingänge - 16

  • Anzahl der analogen Ausgänge - 5

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0796376633583

Sonepar Artikelnummer

120475597

Hersteller Artikelnummer

01/UVR16X2S-DC

Hersteller Typ

01/UVR16X2S-DC

Hersteller Artikel Nr.:

01/UVR16X2S-DC

Anzahl der Reglerkanäle:

1

Anzahl der analogen Eingänge:

16

Anzahl der analogen Ausgänge:

5

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Anzahl der digitalen Ausgänge:

11

Spannungsart:

AC

Versorgungsspannung:

100 .. 230 V

Schutzart (IP):

IP40

Uhrentyp:

sonstige

LED-Anzeige Eingänge:

Nein

LED-Anzeige Ausgänge:

Nein

Mit Display:

Ja

Mit PC-Anschluss:

Nein

Kommunikationsbus:

sonstige

Kommunikationsprotokoll:

sonstige

Kommunikationsmedium Kupfer:

Ja

Explosionsgeschützt:

Nein

Erweiterbar:

Ja

Selbstständig arbeitend:

Ja

DIN-Schienenmontage:

Ja

Geeignet für Frontmontage:

Nein

Schutz gegen lokale Bedienung:

Nein

Mit Grundplatte:

Ja

Standardapplikationen lieferbar:

Ja

Breite:

144.5 mm

Höhe:

96 mm

Tiefe:

81.5 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

90328900

Gewicht:

0.960 kg

Statt dem 24V Ausgang gibt es hier einen Eingang zur Versorgung mit 24V Gleichspannung. Der ursprüngliche Netzspannungseingang kann zur Anspeisung der Relais ein beliebiges Potential zwischen 0 und 230V AC annehmen.