TECHNISCHE ALTERNATIVE - Frischwasserstation für Niedertemperatursysteme wie Wärmepumpen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 01/FRISTAR3WP
Material austauschbar - Kupfer
Werkstoff Lotmaterial Wärmetauscher - kupfergelötet
Wärmetauscher vollversiegelt - Ja
Wärmetauscher mit doppelter Trennung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0796376634351
Sonepar Artikelnummer
121395988
Hersteller Artikelnummer
01/FRISTAR3WP
Hersteller Typ
FRISTAR3WP
Hersteller Artikel Nr.:
01/FRISTAR3WP
Material austauschbar:
Kupfer
Werkstoff Lotmaterial Wärmetauscher:
kupfergelötet
Wärmetauscher vollversiegelt:
Ja
Wärmetauscher mit doppelter Trennung:
Nein
Max. Vorlauftemperatur:
90 °C
Nennleistung:
70 kW
Anschluss Kaltwasser:
Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1)
Nenndurchmesser Kaltwasseranschluss:
3/4 Zoll (20)
Einstellbereich Temperatur Warmwasser:
55 .. 65 °C
Max. übertragbare Kapazität 90/10-65:
70 kW
Kapazität Warmwasser bei 40 °C Dauerbetrieb:
30 l/min
Anschlussspannung:
230 V
Aufladepumpe (Zentralheizung):
Nein
Anzahl Aufladepumpen:
sonstige
Trinkwasserpumpe:
Ja
Dreiwege-Drosselklappe:
Nein
Regelung:
Ja
Legionellenüberwachung:
Nein
Rohraußendurchmesser Kaltwasser:
26.44 mm
Anschluss Warmwasser:
Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1)
Nenndurchmesser Warmwasseranschluss:
3/4 Zoll (20)
Rohraußendurchmesser Warmwasser:
26.44 mm
Anschluss Vorlauf:
Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1)
Nenndurchmesser Zufuhr:
3/4 Zoll (20)
Rohraußendurchmesser Zulauf:
26.44 mm
Anschluss Rücklauf:
Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1)
Nenndurchmesser Rücklauf:
3/4 Zoll (20)
Rohraußendurchmesser Rücklauf:
26.44 mm
Mit Zirkulationsanschluss:
Ja
Anschluss Speicher:
Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1)
Größe Anschluss Speicher:
3/4 Zoll (20)
Werkstoff der Wärmedämmung:
Expandiertes Polystyrol (EPS)
Sicherheitsventil im Trinkwasserkreis:
Nein
Absperrkugelhahn im Trinkwasserkreis:
Ja
Kv-Wert Trinkwasserkreis:
2.6
Montage:
Wand
Volumenstromsensor:
Vortex
Ausführung Temperatursensor:
Pt1000
Pumpensteuersignal:
PWM
Höhe:
810 mm
Breite:
366 mm
Tiefe:
160 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
84195080
Gewicht:
24.400 kg


