TECHNISCHE ALTERNATIVE - Funk Heizstab - 3000 W in 750W Stufen regelbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 01/EHS
Anschlussleistung - 0.75 .. 3 kW
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 90329000
Gewicht - 1.960 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0796376633842
Sonepar Artikelnummer
120711658
Hersteller Artikelnummer
01/EHS
Hersteller Typ
01/EHS
Hersteller Artikel Nr.:
01/EHS
Anschlussleistung:
0.75 .. 3 kW
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
90329000
Gewicht:
1.960 kg
Der Heizstab EHS schaltet die Heizleistung in 750 W Stufen. In Kombination mit dem geregelten Heizstab EHS-R oder ATON lassen sich preiswert Kaskaden aufbauen. Dabei übernimmt der EHS-R immer den Feinabgleich, wodurch wieder eine stufenlose Leistungsregelung erreicht wird.


