Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TECHNISCHE ALTERNATIVE - Funk Heizstab - 3000 W stufenlos regelbar

TECHNISCHE ALTERNATIVE
kopierenkopieren
TECHNISCHE ALTERNATIVE - Funk Heizstab - 3000 W stufenlos regelbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 01/EHS-R

  • Anschlussleistung - 0.05 .. 3 kW

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 90329000

  • Gewicht - 2.080 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0796376633835

Sonepar Artikelnummer

120711657

Hersteller Artikelnummer

01/EHS-R

Hersteller Typ

01/EHS-R

Hersteller Artikel Nr.:

01/EHS-R

Anschlussleistung:

0.05 .. 3 kW

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

90329000

Gewicht:

2.080 kg

Der Heizstab EHS-R kann durch die frei programmierbaren Universalregler (UVR16x2, UVR610) über PWM stufenlos von 50 W bis 3000 W direkt geregelt werden. Der Heizstab sendet die Sensorwerte über CORA an den CAN-EZ3 zur Weiterverarbeitung oder Weiterleitung an den CAN-Bus oder DL-Bus zurück.