TECHNISCHE ALTERNATIVE - Impulskonverter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 01/IK22
Anfangswert Messbereich Spannung - 230 V
Endwert Messbereich Spannung - 230 V
Frequenz des Bemessungsstroms - 100 Hz
Ausführung des Analogausgangs - 0 - 20 mA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0796376633026
Sonepar Artikelnummer
120475540
Hersteller Artikelnummer
01/IK22
Hersteller Typ
01/IK22
Hersteller Artikel Nr.:
01/IK22
Anfangswert Messbereich Spannung:
230 V
Endwert Messbereich Spannung:
230 V
Frequenz des Bemessungsstroms:
100 Hz
Ausführung des Analogausgangs:
0 - 20 mA
Montageart:
Hutschiene TH35
Konfigurationsfunktion integriert:
Ja
Mit Schaltausgang:
Ja
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
90329000
Gewicht:
0.040 kg


