TECHNISCHE ALTERNATIVE - KNX Modul für CAN-Buskonverter 2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 01/MD-KNX
Bussystem KNX - Ja
Ausführung - sonstige
Montageart - Einbau
Bussystem KNX-RF (Funk) - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
0796376633071
Sonepar Artikelnummer
120475546
Hersteller Artikelnummer
01/MD-KNX
Hersteller Typ
01/MD-KNX
Hersteller Artikel Nr.:
01/MD-KNX
Bussystem KNX:
Ja
Ausführung:
sonstige
Montageart:
Einbau
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Anzahl der Kanäle:
64
Max. Anzahl der Geräte pro Kanal:
1
Demontageschutz:
Ja
Mit LED-Anzeige:
Nein
Updatefähig:
Nein
Betriebsspannung:
12 V
Spannungsart:
AC
Providerabhängig:
Nein
Visualisierung:
Ja
Web-Server:
Nein
Funkschnittstelle:
Nein
IR-Schnittstelle:
Nein
Schutzart (IP):
sonstige
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
90329000
Gewicht:
0.040 kg


