TECHNISCHE ALTERNATIVE - Kugelhahn 1''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 01/KH-1''
Werkstoff des Gehäuses - Messing
Nenndurchmesser Anschluss 1 - 1 Zoll (25)
Anschluss 1 - Innengewinde (metrisch)
Nenndurchmesser Anschluss 2 - 1 Zoll (25)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0796376634191
Sonepar Artikelnummer
120475542
Hersteller Artikelnummer
01/KH-1''
Hersteller Typ
01/KH-1''
Hersteller Artikel Nr.:
01/KH-1''
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Nenndurchmesser Anschluss 1:
1 Zoll (25)
Anschluss 1:
Innengewinde (metrisch)
Nenndurchmesser Anschluss 2:
1 Zoll (25)
Anschluss 2:
Innengewinde (metrisch)
Druckstufe Artikel:
PN 40
Mit Entleerungsventil:
Nein
Mit Rückschlagklappe:
Nein
Ausführung:
gerade
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz Gehäuse:
vernickelt
Material Kugeldichtung:
Polytetrafluorethylen (PTFE)
Material Kugel:
Messing
Oberflächenschutz Kugel:
verchromt
Material Spindel:
Messing
Material primäre Spindeldichtung:
Polytetrafluorethylen (PTFE)
Material sekundäre Spindeldichtung:
Fluorkautschuk (FPM/FKM)
Rohraußendurchmesser Anschluss 1:
33.3 mm
Rohraußendurchmesser Anschluss 2:
33.3 mm
Mit Kupplungsanschluss 2:
Ja
Dichtung:
Polytetrafluorethylen (PTFE)
Druckstufe Flansch:
PN 40
Mit Ablaßmöglichkeit (Anschluss):
Nein
Mit Filter:
Nein
Mit Thermometer:
Nein
Mit Dämmschale:
Nein
FM-Prüfung:
Nein
Feuersicher:
Ja
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
-20 .. 150 °C
Medizinisch sauber:
Nein
Fettfrei:
Nein
Bedienung:
T-Griff
Gehäusekonstruktion:
sonstige
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
90329000
Gewicht:
0.500 kg


