TECHNISCHE ALTERNATIVE - Leistungssteller 2x400W stufenl. Regelb. für UVR16x2, RSM610

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 01/LST2x2D-DL
Bussystem KNX - Nein
Andere Bussysteme - sonstige
Ausführung - Steuerbaustein
Montageart - Aufputz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0796376633804
Sonepar Artikelnummer
120711659
Hersteller Artikelnummer
01/LST2x2D-DL
Hersteller Typ
01/LST2x2D-DL
Hersteller Artikel Nr.:
01/LST2x2D-DL
Bussystem KNX:
Nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Ausführung:
Steuerbaustein
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Ausgänge:
2
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
6
Mit Busankopplung:
Ja
Busmodul abnehmbar:
Nein
Nebenstelleneingang:
Nein
Vor Ort-/Handbedienung:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Nein
Ausgangsleistung:
0 .. 400 W
Leistungszusatz verwendbar:
Nein
Lastart:
induktiv
Max. Schaltleistung LED:
400 W
Spannung:
230 V
Parallel-Betrieb möglich:
Ja
Frequenz:
50 Hz
Schutzart (IP):
IP40
Min. Tiefe der Gerätedose:
45.5 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
90329000
Gewicht:
0.420 kg


