Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TECHNISCHE ALTERNATIVE - Leistungssteller, 6 x 3000 W, DL-Bus

TECHNISCHE ALTERNATIVE
kopierenkopieren
TECHNISCHE ALTERNATIVE - Leistungssteller, 6 x 3000 W, DL-Bus

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 01/LST6X13-DL

  • Bussystem KNX - Nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Ausführung - Steuerbaustein

  • Montageart - Aufputz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0796376634313

Sonepar Artikelnummer

121395990

Hersteller Artikelnummer

01/LST6X13-DL

Hersteller Typ

LST6X13-DL

Hersteller Artikel Nr.:

01/LST6X13-DL

Bussystem KNX:

Nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Ausführung:

Steuerbaustein

Montageart:

Aufputz

Anzahl der Ausgänge:

6

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

6

Mit Busankopplung:

Ja

Busmodul abnehmbar:

Nein

Nebenstelleneingang:

Nein

Vor Ort-/Handbedienung:

Nein

Mit LED-Anzeige:

Nein

Ausgangsleistung:

3000 W

Leistungszusatz verwendbar:

Nein

Lastart:

induktiv

Max. Schaltleistung LED:

3000 W

Spannung:

230 V

Parallel-Betrieb möglich:

Ja

Frequenz:

50 Hz

Schutzart (IP):

IP40

Min. Tiefe der Gerätedose:

45.5 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

90329000

Gewicht:

0.360 kg

Leistungssteller zum Schalten von bis zu 6 Verbrauchern zu je maximal 3 kW AC. Die Ausgänge 4 bis 6 verfügen gemeinsam über einen Sanftanlauf bis längstens fünf Sekunden. Dieser kann beispielsweise zum schonenden Starten von dreiphasen-Asynchronmotoren (Pumpen, Lüfter) bis max. 1,5 kW verwendet werden.