TECHNISCHE ALTERNATIVE - Modbus / M-Bus Modul für CAN-Buskonverter 2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 01/MD-MODB
Bussystem KNX - Nein
Andere Bussysteme - sonstige
Ausführung - RS-485
Montageart - Einbau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0796376633088
Sonepar Artikelnummer
120475547
Hersteller Artikelnummer
01/MD-MODB
Hersteller Typ
01/MD-MODB
Hersteller Artikel Nr.:
01/MD-MODB
Bussystem KNX:
Nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Ausführung:
RS-485
Montageart:
Einbau
Protokoll:
sonstige
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Anzahl der Kanäle:
64
Max. Anzahl der Geräte pro Kanal:
1
Demontageschutz:
Ja
Mit LED-Anzeige:
Nein
Updatefähig:
Nein
Betriebsspannung:
12 V
Spannungsart:
AC
Providerabhängig:
Nein
Visualisierung:
Ja
Web-Server:
Nein
Funkschnittstelle:
Nein
IR-Schnittstelle:
Nein
Schutzart (IP):
sonstige
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
90329000
Gewicht:
0.060 kg


