TECHNISCHE ALTERNATIVE - Niveaumesseinheit inkl. 3 Sonden

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 01/NME5-DL
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Leiterplattenanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 12 V
Versorgungsspannung DC - 12 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0796376633927
Sonepar Artikelnummer
120771965
Hersteller Artikelnummer
01/NME5-DL
Hersteller Typ
01/NME5-DL
Hersteller Artikel Nr.:
01/NME5-DL
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Leiterplattenanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
12 V
Versorgungsspannung DC:
12 V
Anzahl der Elektrodeneingänge:
5
Physikalisches Messprinzip:
konduktiv
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
12 V
Kaskadierbar:
Nein
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
Ja
Anzahl der Kontakte als Öffner:
5
Anzahl der Kontakte als Schließer:
5
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
5
Breite:
80 mm
Höhe:
40.5 mm
Tiefe:
22.5 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
90329000
Gewicht:
0.200 kg


