Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TECHNISCHE ALTERNATIVE - Potentialfreier Signal-Converter

TECHNISCHE ALTERNATIVE
kopierenkopieren
TECHNISCHE ALTERNATIVE - Potentialfreier Signal-Converter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 01/PFSC

  • Dienst Primärseite - sonstige

  • Anschlussart Primärseite - sonstige

  • Bidirektional - Nein

  • Galvanische Trennung - aktiv

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0796376633941

Sonepar Artikelnummer

120771967

Hersteller Artikelnummer

01/PFSC

Hersteller Typ

01/PFSC

Hersteller Artikel Nr.:

01/PFSC

Dienst Primärseite:

sonstige

Anschlussart Primärseite:

sonstige

Bidirektional:

Nein

Galvanische Trennung:

aktiv

Dienst Sekundärseite:

sonstige

Anschlussart Sekundärseite:

sonstige

Überstromschutz:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

90329000

Gewicht:

0.060 kg

Regler mancher Kesselhersteller haben Schwierigkeiten beim Erfassen des 0-10 V Signals von Fremdreglern. Dieses Modul überträgt ein PWM-Signal an einen potentialgetrennten Ausgang und an einen 0-10V Ausgang zur Kesselregelung. 12V Versorgungsspannung notwendig.