TECHNISCHE ALTERNATIVE - Pumpen-Mischer-Gruppe 1 für Heiz- und Kühlkreise

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 01/PMG1
Material Mantel - Kunststoff
Werkstoff Armaturen - Messing
Werkstoff Verrohrung - Kupfer
Primärer Anschluss - Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0796376634870
Sonepar Artikelnummer
121131407
Hersteller Artikelnummer
01/PMG1
Hersteller Typ
01/PMG1
Hersteller Artikel Nr.:
01/PMG1
Material Mantel:
Kunststoff
Werkstoff Armaturen:
Messing
Werkstoff Verrohrung:
Kupfer
Primärer Anschluss:
Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1)
Nenndurchmesser primärer Anschluss:
1 Zoll (25)
Max. Arbeitsdruck:
8 bar
Mediumtemperatur:
2 .. 95 °C
Mit Passstück für Wärmezähler:
Ja
Rohraußendurchmesser primärer Anschluss:
1 mm
Sekundärer Anschluss:
Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1)
Nenndurchmesser sekundärer Anschluss:
1 Zoll (25)
Rohraußendurchmesser sekundärer Anschluss:
1 mm
Pumpenanschluss:
Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1)
Nenndurchmesser Pumpenanschluss:
1 1/2 Zoll (40)
Kvs-Wert:
5.5
Einstellbereich Temperatur:
2 .. 95 °C
Anzeigebereich Thermometer:
0 .. 120 °C
Leistung:
1 .. 96 kW
Geeignet für Kühlen:
Ja
Geeignet für Heizung:
Ja
Geeignet für Glykol:
Ja
Geeignet für Ethanol:
Nein
Ausführung:
gemischter Heizkreis
Strömungsrichtung:
einstellbar
Mit Wärmezähler:
Nein
Mit eingebauter Zirkulationspumpe:
Nein
Hocheffizienzpumpe (konform EC 547/2012 und EC 641/2009):
Ja
Einbaulänge der Pumpe:
180 mm
Mit Manometer:
Nein
Mit Regelventil:
Nein
Mit Absperrventil:
Nein
Öffnungsdruck Sperrventil:
0 bar
Mit Sicherheitsventil:
Nein
Öffnungsdruck Sicherheitsventil:
0 bar
Mit Thermometer:
Ja
Mit Auslaufhahn:
Nein
Mit Servomotor:
Ja
Geeignet für Servomotoren:
Nein
Mit Dreiwegeventil:
Ja
Mit Pumpenkugelhahn:
Ja
Mit Anschluss Ausdehnungsgefäß:
Nein
Mit thermischer Isolierung:
Ja
Wandaufstellung:
Ja
Mit Wandbefestigungsbügel:
Nein
Mit Füßen:
Nein
Breite:
250 mm
Höhe:
450 mm
Tiefe:
200 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
84137030
Gewicht:
6.680 kg


