TECHNISCHE ALTERNATIVE - Raumsensor mit Fernanzeige und Feuchtemessung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 01/RAS+DL
Einsatzgebiet - Raum
Technologie - kapazitiver Polymersensor
Temperaturmessbereich - 0 .. 40 °C
Messbereich der relativen Luftfeuchtigkeit - 20 .. 80 %
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
0796376633163
Sonepar Artikelnummer
120475556
Hersteller Artikelnummer
01/RAS+DL
Hersteller Typ
01/RAS+DL
Hersteller Artikel Nr.:
01/RAS+DL
Einsatzgebiet:
Raum
Technologie:
kapazitiver Polymersensor
Temperaturmessbereich:
0 .. 40 °C
Messbereich der relativen Luftfeuchtigkeit:
20 .. 80 %
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Geeignet für Deckenmontage:
Ja
Geeignet für Luft:
Ja
Geeignet für Flüssigkeiten:
Nein
Mit Gehäuse:
Ja
Deckelbefestigung:
aufrastend
Sensorelement innerhalb des Gehäuses:
Ja
Festes Kabel am Sensor:
Nein
Material Element:
sonstige
Aktive Temperaturmessung:
Ja
Passive Temperaturmessung:
Nein
Messung der rel. Luftfeuchtigkeit:
Ja
Messung der absoluten Luftfeuchtigkeit:
Ja
Messung des Taupunkts:
Ja
Messbereich der absoluten Luftfeuchtigkeit:
1 .. 100 g/m³
Fehlerspeicherung möglich:
Nein
Sensortyp:
sonstige
Potentiometer mit Einstellknopf:
Ja
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
Nein
Drahtlos:
Nein
Mit Display:
Ja
Ausführung des Displays:
LCD ohne Hintergrundbeleuchtung
Art der Spannungsversorgung:
Netzanschlussleitung
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bemessungsversorgungsspannung AC:
12 V
Mit Verpolungsschutz:
Nein
Anzahl der Ausgangssignale:
1
Max. Umgebungsfeuchtigkeit (nicht kondensierend):
95 %
Umgebungstemperatur:
0 .. 90 °C
Explosionsgeschützt:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Gehäusehöhe:
81.5 mm
Gehäusebreite:
81.5 mm
Gehäusetiefe:
18 mm
Gehäusefarbe:
weiß
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
90329000
Gewicht:
0.110 kg


