Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TECHNISCHE ALTERNATIVE - Regensensor

TECHNISCHE ALTERNATIVE
kopierenkopieren
TECHNISCHE ALTERNATIVE - Regensensor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 01/RES01

  • Bussystem KNX - Nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Ausführung - Niederschlagssensor

  • Montageart - Aufputz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0796376633217

Sonepar Artikelnummer

120420529

Hersteller Artikelnummer

01/RES01

Hersteller Typ

01/RES01

Hersteller Artikel Nr.:

01/RES01

Bussystem KNX:

Nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Ausführung:

Niederschlagssensor

Montageart:

Aufputz

Akustisches Signal:

Nein

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Mit Busankopplung:

Nein

Mit DCF77:

Nein

Mit Heizung:

Nein

Farbe:

schwarz

Analogeingang:

Nein

Wetterstation:

Nein

Schutzart (IP):

IP54

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

90329000

Gewicht:

0.150 kg

Für witterungsgeführte Regelaufgaben (z.B. Öffnen und Schließen von Fenstern) in Verbindung mit unseren Reglern. Der integrierte Messverstärker wandelt das Sensorsignal in einen Temperaturwert um. Die Trockentemperatur beträgt ca. 90°C und kann durch Verschmutzung etwas sinken. Die Feuchteschwelle sollte ca. 20°C unter diesem Wert definiert werden.