TECHNISCHE ALTERNATIVE - Schrittmotorsteuerung für Expansionsventile

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 01/SMS14
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schnittstellenadapter
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Höhe - 40.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0796376634863
Sonepar Artikelnummer
121131408
Hersteller Artikelnummer
01/SMS14
Hersteller Typ
01/SMS14
Hersteller Artikel Nr.:
01/SMS14
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schnittstellenadapter
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Höhe:
40.5 mm
Breite:
80 mm
Tiefe:
22.5 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
90328900
Gewicht:
0.040 kg


