TECHNISCHE ALTERNATIVE - Schwimmbadregelung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 01/SBR22
Anzahl der analogen Eingänge - 2
Anzahl der analogen Ausgänge - 2
Schwimmbadregelung - Ja
Versorgungsspannung - 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0796376633279
Sonepar Artikelnummer
120475565
Hersteller Artikelnummer
01/SBR22
Hersteller Typ
01/SBR22
Hersteller Artikel Nr.:
01/SBR22
Anzahl der analogen Eingänge:
2
Anzahl der analogen Ausgänge:
2
Schwimmbadregelung:
Ja
Versorgungsspannung:
230 V
Mit Display:
Nein
Mit PC-Anschluss:
Nein
Kommunikationsbus:
ohne
Kommunikationsprotokoll:
ohne
Mit Zufuhrsensor:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Selbstständig arbeitend:
Ja
Schutzart (IP):
IP40
Höhe:
76.5 mm
Breite:
126.8 mm
Tiefe:
45.5 mm
Klasse des Temperaturreglers:
I
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby):
1.3 W
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
90328900
Gewicht:
0.700 kg


