TECHNISCHE ALTERNATIVE - Sensormodul für Grundfos Direct Sensoren, DL-Bus

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 01/GDS-DL
Anfangswert Messbereich Spannung - 0.5 V
Endwert Messbereich Spannung - 3.5 V
Frequenz des Bemessungsstroms - 0 Hz
Montageart - Hutschiene TH35
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0796376634535
Sonepar Artikelnummer
121395989
Hersteller Artikelnummer
01/GDS-DL
Hersteller Typ
GDS-DL
Hersteller Artikel Nr.:
01/GDS-DL
Anfangswert Messbereich Spannung:
0.5 V
Endwert Messbereich Spannung:
3.5 V
Frequenz des Bemessungsstroms:
0 Hz
Montageart:
Hutschiene TH35
Konfigurationsfunktion integriert:
Ja
Mit Schaltausgang:
Ja
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
90329000
Gewicht:
0.040 kg


