Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TECHNISCHE ALTERNATIVE - Sensorpaket für Wärmemengenerfassung

TECHNISCHE ALTERNATIVE
kopierenkopieren
TECHNISCHE ALTERNATIVE - Sensorpaket für Wärmemengenerfassung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 01/EZ4-50

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Sensor

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - AT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0796376632845

Sonepar Artikelnummer

120475530

Hersteller Artikelnummer

01/EZ4-50

Hersteller Typ

01/EZ4-50

Hersteller Artikel Nr.:

01/EZ4-50

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Sensor

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

90329000

Gewicht:

0.420 kg

Bestehend aus einem Volumenstromsensor FTS4-50 mit integriertem Temperatursensor und einem schnellen Tauchfühler samt Dichtverschraubung. Im professionellen Anwendungsbereich empfehlen wir die Verwendung unseres Kugelhahns. Nur zur Verwendung mit CAN-EZ3.