TECHNISCHE ALTERNATIVE - Set 3 Klapp-Sensoren 100 A, CAN-EZ3 kann 3x 10 kVA erfassen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 01/STROMSENSOR100
Ausführung - Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 100 A
Genauigkeitsklasse - sonstige
Öffnungsdurchmesser - 16 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0796376634061
Sonepar Artikelnummer
120711655
Hersteller Artikelnummer
01/STROMSENSOR100
Hersteller Typ
01/STROMSENSOR100
Hersteller Artikel Nr.:
01/STROMSENSOR100
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
100 A
Genauigkeitsklasse:
sonstige
Öffnungsdurchmesser:
16 mm
Geeicht:
Nein
Mit Berührungsschutz:
Ja
Schnappbefestigung:
Ja
Mit Kupferschiene:
Nein
Sekundärer Anschluss:
Kabel
Anzahl der Primäreingänge:
1
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
90329000
Gewicht:
0.360 kg


