TECHNISCHE ALTERNATIVE - Set 3 Klapp-Sensoren 50 A, CAN-EZ3 kann 3x 10 kVA erfassen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 01/STROMSENSOR50
Ausführung - Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 50 A
Genauigkeitsklasse - sonstige
Öffnungsdurchmesser - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
0796376634054
Sonepar Artikelnummer
120711654
Hersteller Artikelnummer
01/STROMSENSOR50
Hersteller Typ
01/STROMSENSOR50
Hersteller Artikel Nr.:
01/STROMSENSOR50
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
50 A
Genauigkeitsklasse:
sonstige
Öffnungsdurchmesser:
10 mm
Geeicht:
Nein
Mit Berührungsschutz:
Ja
Schnappbefestigung:
Ja
Mit Kupferschiene:
Nein
Sekundärer Anschluss:
Kabel
Anzahl der Primäreingänge:
1
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
90329000
Gewicht:
0.220 kg


