Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TECHNISCHE ALTERNATIVE - SET 3 Stromsensor Clip-On 400A KCT

TECHNISCHE ALTERNATIVE
kopierenkopieren
TECHNISCHE ALTERNATIVE - SET 3 Stromsensor Clip-On 400A KCT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 01/STROMSENSOR400

  • Ausführung - Aufsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 400 A

  • Genauigkeitsklasse - sonstige

  • Öffnungsdurchmesser - 35 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0796376634078

Sonepar Artikelnummer

120771969

Hersteller Artikelnummer

01/STROMSENSOR400

Hersteller Typ

01/STROMSENSOR400

Hersteller Artikel Nr.:

01/STROMSENSOR400

Ausführung:

Aufsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

400 A

Genauigkeitsklasse:

sonstige

Öffnungsdurchmesser:

35 mm

Geeicht:

Nein

Mit Berührungsschutz:

Ja

Schnappbefestigung:

Ja

Mit Kupferschiene:

Nein

Sekundärer Anschluss:

Kabel

Anzahl der Primäreingänge:

1

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

90329000

Gewicht:

0.880 kg

Das Paket besteht aus drei Klapp-Ferrit-Sensoren für Maximalströme von 400 A AC. Stromspitzen des doppelten Nennstroms sind im Zeitbereich von Sekunden erlaubt, können jedoch vom Messwerk des Energiezählers nicht erfasst werden.