TECHNISCHE ALTERNATIVE - Set aus Heizstab EHS-R und Energiezähler CAN-EZ3A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 01/ATON
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 90329000
Gewicht - 2.300 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
0796376633828
Sonepar Artikelnummer
120711652
Hersteller Artikelnummer
01/ATON
Hersteller Typ
01/ATON
Hersteller Artikel Nr.:
01/ATON
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
90329000
Gewicht:
2.300 kg
Lieferumfang:. Heizstab EHS-R 3kW. Temperatursensor Boiler BFPT1000. Energiezähler CAN-EZ3A. 3 Klapp-Stromsensoren (50 A, CAN-EZ3 kann 3x 10 kVA erfassen). externe FunkantenneSchnittstellen:. CORA-F. CORA-DLweitere Schnittstellen im CAN-EZ3A:. DL-Bus. CAN-Bus. Micro SD-KarteVerwendung in Brauchwasserspeichern:Der Heizstab besitzt Trinkwasserzulassung und ist ab etwa Mitte 2021 dank Teflon-Beschichtung auch für emaillierte Trinkwasserspeicher geeignet. Von der Verwendung in Edelstahl-Trinkwasserspeichern wird abgeraten. Bis dahin sind beide Heizstäbe aufgrund galvanischer Reaktionen nur bedingt für die Montage in einem Trinkwasserspeicher geeignet. Beachten Sie hierfür die Gebrauchsanweisungen.


