TECHNISCHE ALTERNATIVE - Set:Heizstab EHS-R+Energiezähler CAN-EZ3 Modbus+S0-Schnittst

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 01/ATON+
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 90329000
Gewicht - 2.300 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
0796376634689
Sonepar Artikelnummer
121065355
Hersteller Artikelnummer
01/ATON+
Hersteller Typ
01/ATON+
Hersteller Artikel Nr.:
01/ATON+
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
90329000
Gewicht:
2.300 kg
Lieferumfang:. Heizstab EHS-R 3kW. Temperatursensor Boiler BFPT1000. Energiezähler CAN-EZ3. 3 Klapp-Stromsensoren (50 A, CAN-EZ3 kann 3x 10 kVA erfassen). externe FunkantenneSchnittstellen:. CORA-F. CORA-DL. Modbus RTU. S0 Impulsausgangweitere Schnittstellen im CAN-EZ3:. DL-Bus. CAN-Bus. Micro SD-KarteVerwendung in Brauchwasserspeichern:


