TECHNISCHE ALTERNATIVE - Sicherungsklemme mit Feinsicherung 5x20 mm, F6,3A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 01/SKL5X20
Ausführung des Sicherungseinsatzes - G-Sicherung 5x20 mm
Ausführung des Sicherungshalters - schraubbar
Art des Anzeigeelements für die Defektanzeige - ohne
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 4 .. 6 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0796376634023
Sonepar Artikelnummer
120771968
Hersteller Artikelnummer
01/SKL5X20
Hersteller Typ
01/SKL5X20
Hersteller Artikel Nr.:
01/SKL5X20
Ausführung des Sicherungseinsatzes:
G-Sicherung 5x20 mm
Ausführung des Sicherungshalters:
schraubbar
Art des Anzeigeelements für die Defektanzeige:
ohne
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
4 .. 6 mm²
Bemessungsstrom In:
10 A
Bemessungsspannung:
500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Durchdringanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Durchdringanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Montageart:
Hutschiene TH35
Werkstoff des Isolierkörpers:
Keramik
Betriebstemperatur:
0 .. 23 °C
Breite:
13 mm
Höhe:
54.5 mm
Tiefe:
62 mm
Abschlussplatte erforderlich:
Ja
Farbe:
grau
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
90328900
Gewicht:
0.040 kg


