TECHNISCHE ALTERNATIVE - Strahlungssensor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 01/GBS01
Ausgangssignal - 0 - 10 V
Spannungsart der Versorgungsspannung - sonstige
Messbereich - 0 .. 1400 W/m²
Schutzart (IP) - IP44
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0796376632944
Sonepar Artikelnummer
120420517
Hersteller Artikelnummer
01/GBS01
Hersteller Typ
01/GBS01
Hersteller Artikel Nr.:
01/GBS01
Ausgangssignal:
0 - 10 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
sonstige
Messbereich:
0 .. 1400 W/m²
Schutzart (IP):
IP44
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
90329000
Gewicht:
0.150 kg


