TECHNISCHE ALTERNATIVE - Strom-/Spannungssensor 1-phasigen Leistungsmessung m.ext.50A Stromsensor DL-Bus

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 01/ISE-DL
Anfangswert Messbereich Strom - 0.1 A
Endwert Messbereich Strom - 50 A
Frequenz des Bemessungsstroms - 50 Hz
Montageart - Hutschiene TH35
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0796376634832
Sonepar Artikelnummer
121245372
Hersteller Artikelnummer
01/ISE-DL
Hersteller Typ
ISE-DL
Hersteller Artikel Nr.:
01/ISE-DL
Anfangswert Messbereich Strom:
0.1 A
Endwert Messbereich Strom:
50 A
Frequenz des Bemessungsstroms:
50 Hz
Montageart:
Hutschiene TH35
Konfigurationsfunktion integriert:
Ja
Mit Schaltausgang:
Ja
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
90329000
Gewicht:
0.100 kg


