Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TECHNISCHE ALTERNATIVE - Strömungsschalter 230V AC/0,5A - 3/4''

TECHNISCHE ALTERNATIVE
kopierenkopieren
TECHNISCHE ALTERNATIVE - Strömungsschalter 230V AC/0,5A - 3/4''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 01/STS03AC-3/4''

  • Werkstoff des Prozessanschlusses - Messing

  • Anzahl der Schaltstufen - 1

  • Ausführung Aufnehmer/Fühler - Fahne

  • Anschluss - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0796376635068

Sonepar Artikelnummer

121395996

Hersteller Artikelnummer

01/STS03AC-3/4''

Hersteller Typ

STS03AC-3/4''

Hersteller Artikel Nr.:

01/STS03AC-3/4''

Werkstoff des Prozessanschlusses:

Messing

Anzahl der Schaltstufen:

1

Ausführung Aufnehmer/Fühler:

Fahne

Anschluss:

sonstige

Geeignet für Medium:

Flüssigstoffe

Anschlussspannung:

230 V

Schutzart (IP):

IP65

Differenz verstellbar:

Nein

Material Wimpel:

Kunststoff

Gewindemaß:

3/4 Zoll

Min. Leitungsdurchmesser:

26.9 mm

Spannungsart:

AC

Min. Schaltvolumenstrom:

0.12 m³/h

Max. Schaltvolumenstrom:

2 m³/h

Bemessungsdauerstrom Kontakte:

0.5 A

Max. Spannung der Kontakte:

215 V

Max. Kontaktbelastung:

0.5 A

Explosionsgeschützt:

Nein

Einstecklänge:

70 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.280 kg

''Schaltet ab einem Volumenstrom von ca. 1,5 l/min Montage: senkrecht, Durchfluss von unten nach oben Außengewinde und Holländerverschraubung in 3/4'' oder 1'' Ausführung lieferbar. Zulässiger Temperaturbereich von 0°C bis +80°C ÜA-Zertifiziert nach ÖNORM B 5014 für den Einsatz im Trinkwasserbereich Die Strömungsschalter STS03AC wurden für Hocheffizienzpumpen optimiert und freigegeben. Auch an Asynchronpumpen (bis 110W) hat der STS03AC im Labor funktioniert. Beim Einsatz mit anderen Verbrauchern (Relais, Ventilen, etc. ) bedarf es einer ausdrücklichen Freigabe der Technische Alternative RT GmbH.''