TECHNISCHE ALTERNATIVE - Strömungsschalter 230V AC/0,5A - 5/4'' mit Torpedoschwimmer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 01/STST03AC-5/4''
Werkstoff des Prozessanschlusses - Messing
Anzahl der Schaltstufen - 1
Ausführung Aufnehmer/Fühler - Turbine
Anschluss - Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0796376635105
Sonepar Artikelnummer
121395994
Hersteller Artikelnummer
01/STST03AC-5/4''
Hersteller Typ
STST03AC-5/4''
Hersteller Artikel Nr.:
01/STST03AC-5/4''
Werkstoff des Prozessanschlusses:
Messing
Anzahl der Schaltstufen:
1
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Turbine
Anschluss:
Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1)
Geeignet für Medium:
Flüssigstoffe
Anschlussspannung:
230 V
Schutzart (IP):
IP65
Differenz verstellbar:
Nein
Material Wimpel:
Kunststoff
Gewindemaß:
1 1/4 Zoll
Min. Leitungsdurchmesser:
26.9 mm
Flanschmaß:
DN 32
Spannungsart:
AC
Min. Schaltvolumenstrom:
0.0013 m³/h
Max. Schaltvolumenstrom:
0.1 m³/h
Bemessungsdauerstrom Kontakte:
0.5 A
Max. Spannung der Kontakte:
215 V
Max. Kontaktbelastung:
0.5 A
Explosionsgeschützt:
Nein
Einstecklänge:
148 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.840 kg


