TECHNISCHE ALTERNATIVE - Strömungsschalter 30V=/10mA, Gleichstrom 3/4''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 01/STS01DC-3/4''
Werkstoff des Prozessanschlusses - Messing
Anzahl der Schaltstufen - 1
Ausführung Aufnehmer/Fühler - Fahne
Anschluss - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0796376633293
Sonepar Artikelnummer
120475569
Hersteller Artikelnummer
01/STS01DC-3/4''
Hersteller Typ
01/STS01DC-3/4''
Hersteller Artikel Nr.:
01/STS01DC-3/4''
Werkstoff des Prozessanschlusses:
Messing
Anzahl der Schaltstufen:
1
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Fahne
Anschluss:
sonstige
Geeignet für Medium:
Flüssigstoffe
Anschlussspannung:
230 V
Schutzart (IP):
IP65
Differenz verstellbar:
Nein
Material Wimpel:
Kunststoff
Gewindemaß:
3/4 Zoll
Min. Leitungsdurchmesser:
26.9 mm
Spannungsart:
DC
Min. Schaltvolumenstrom:
0.12 m³/h
Max. Schaltvolumenstrom:
2 m³/h
Bemessungsdauerstrom Kontakte:
1.5 A
Max. Spannung der Kontakte:
30 V
Max. Kontaktbelastung:
0.01 A
Explosionsgeschützt:
Nein
Einstecklänge:
70 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.230 kg


