TECHNISCHE ALTERNATIVE - TA Regler x2 frei programmierbar 10 Ausg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 01/UVR610K
Anzahl der Reglerkanäle - 1
Anzahl der analogen Eingänge - 6
Anzahl der analogen Ausgänge - 4
Anzahl der digitalen Eingänge - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
Sonepar Artikelnummer
120998435
Hersteller Artikelnummer
01/UVR610K
Hersteller Typ
UVR610K
Hersteller Artikel Nr.:
01/UVR610K
Anzahl der Reglerkanäle:
1
Anzahl der analogen Eingänge:
6
Anzahl der analogen Ausgänge:
4
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Anzahl der digitalen Ausgänge:
6
Spannungsart:
AC
Versorgungsspannung:
100 .. 230 V
Schutzart (IP):
IP10
Uhrentyp:
sonstige
LED-Anzeige Eingänge:
Nein
LED-Anzeige Ausgänge:
Ja
Mit Display:
Ja
Mit PC-Anschluss:
Nein
Kommunikationsbus:
sonstige
Kommunikationsprotokoll:
sonstige
Kommunikationsmedium Kupfer:
Ja
Explosionsgeschützt:
Nein
Erweiterbar:
Ja
Selbstständig arbeitend:
Ja
DIN-Schienenmontage:
Ja
Geeignet für Frontmontage:
Nein
Schutz gegen lokale Bedienung:
Nein
Mit Grundplatte:
Ja
Standardapplikationen lieferbar:
Ja
Breite:
150 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
48.7 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
90328900
Gewicht:
0.580 kg


