TECHNISCHE ALTERNATIVE - Tauchhülse Messing 300mm - Messingverschraubung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 01/TH300-MS
Ausführung - Einzel
Material Tauchrohr - Messing
Werkstoffgüte - sonstige
Anschluss - Außengewinde (metrisch)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0796376633378
Sonepar Artikelnummer
120475578
Hersteller Artikelnummer
01/TH300-MS
Hersteller Typ
01/TH300-MS
Hersteller Artikel Nr.:
01/TH300-MS
Ausführung:
Einzel
Material Tauchrohr:
Messing
Werkstoffgüte:
sonstige
Anschluss:
Außengewinde (metrisch)
Einstecklänge:
300 mm
Druckstufe Flansch:
sonstige
Geeignet für Mano-Thermometer:
Nein
Druckstufe Artikel:
sonstige
Nenndurchmesser Anschluss:
1/2 Zoll (15)
Rohraußendurchmesser Anschluss:
21 mm
Innendurchmesser:
6 mm
Außendurchmesser:
8 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
74112110
Gewicht:
0.110 kg


