Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TECHNISCHE ALTERNATIVE - Tauchhülse Niro 60 mm - Messingverschraubung

TECHNISCHE ALTERNATIVE
kopierenkopieren
TECHNISCHE ALTERNATIVE - Tauchhülse Niro 60 mm - Messingverschraubung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 01/TH60NIRO-MS

  • Ausführung - Einzel

  • Material Tauchrohr - rostfreier Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Anschluss - Außengewinde (metrisch)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0796376633446

Sonepar Artikelnummer

120475585

Hersteller Artikelnummer

01/TH60NIRO-MS

Hersteller Typ

01/TH60NIRO-MS

Hersteller Artikel Nr.:

01/TH60NIRO-MS

Ausführung:

Einzel

Material Tauchrohr:

rostfreier Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Anschluss:

Außengewinde (metrisch)

Einstecklänge:

60 mm

Druckstufe Flansch:

sonstige

Geeignet für Mano-Thermometer:

Nein

Druckstufe Artikel:

sonstige

Nenndurchmesser Anschluss:

1/2 Zoll (15)

Rohraußendurchmesser Anschluss:

21 mm

Innendurchmesser:

6 mm

Außendurchmesser:

8 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

74112110

Gewicht:

0.060 kg

Material Messing, präzise gefertigt, um einen guten Wärmeübergang zum Sensor zu gewährleisten. Innendurchmesser 6 mm, 1/2'' Außengewinde SW22, Innengewinde PG7 für die mitgelieferte Zugentlastung, Niro 60 mm Messingverschraubung