Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TECHNISCHE ALTERNATIVE - Tauchhülsenverlängerung (5er Set)

TECHNISCHE ALTERNATIVE
kopierenkopieren
TECHNISCHE ALTERNATIVE - Tauchhülsenverlängerung (5er Set)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 01/THV

  • Material Tauchrohr - Messing

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Anschluss - Außengewinde (metrisch)

  • Einstecklänge - 80 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0796376634405

Sonepar Artikelnummer

121395997

Hersteller Artikelnummer

01/THV

Hersteller Typ

THV

Hersteller Artikel Nr.:

01/THV

Material Tauchrohr:

Messing

Werkstoffgüte:

sonstige

Anschluss:

Außengewinde (metrisch)

Einstecklänge:

80 mm

Druckstufe Flansch:

sonstige

Geeignet für Mano-Thermometer:

Nein

Druckstufe Artikel:

sonstige

Nenndurchmesser Anschluss:

1/2 Zoll (15)

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

74112110

Gewicht:

0.180 kg

Messing-Verlängerung für Tauchhülsen zur leichteren und technisch sauberen Anbringung der Temperatursensoren in Speichern mit dickerer Dämmung als die Anschlussstutzen lang sind.